Beli bearing 32211 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NSK Tapered Roller Bearing 32211 Single Row (Laher Tirus)
    Mulai

    Rp519.900

    NSK Tapered Roller Bearing 32211 Single Row (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    • Bantalan rol tirus dirancang agar puncak kerucut dari jalur jalan cincin dalam, cincin luar, dan rol bertemu di satu titik pada sumbu pusat bantalan. • Bantalan ini dapat menahan beban radial dan beban aksial satu arah, serta memiliki kapasitas yang besar. • Ketika beban radial bekerja pada bantalan, komponen gaya aksial akan timbul, sehingga perlu digunakan berpasangan secara berlawanan, sebagai bantalan kombinasi, atau sebagai bantalan baris ganda.
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack of UNC Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp54.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack of UNC Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur UNC Full Drat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Drat Type: Full drat
    • Treatment Surface: Black Steel
  3. monotaro.id Hex Bolt Small Pack UNC Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp16.900

    monotaro.id Hex Bolt Small Pack UNC Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur UNC Full Drat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Half drat
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread UNC (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread UNC (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Full drat
  5. Tiger Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  6. monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: Galvanized
  7. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  8. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  9. THE Hex Bolt Nut 304 Stainless UNC Full Thread Screw (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp2.900

    THE Hex Bolt Nut 304 Stainless UNC Full Thread Screw (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Grade: 304(A2)
    • Material: Stainless Steel
  10. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Finishing: Mild Colour
    • Material: Mild Steel
  11. monotaro.id Hex Bolt White Full Thread Small Pack (Baut Hexagonal)
    24%
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Hex Bolt White Full Thread Small Pack (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis
  12. OHAUS Rotor Swing Out Sealable
    Mulai

    Rp34.999.900

    OHAUS Rotor Swing Out Sealable
    Deskripsi:
    Frontier rotors extend the functionality of Frontier centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
    atribut:
    • Rotor Style: Swing out
    • Aerosol tight: Not applicable
    • Maximum Capacity (Rotor) (mL): 4x100
    • Maximum Relative Centrifuge Force (x g) (g): 3885
    • Maximum Speed (rpm): 5000
    • Outer/Inner Radius (mm): 146
    • Acceleration Time (s): 14/110
    • Angle (°): 0-90
    • Compatible Models: FC5714; FC5718; FC5718R
    • Deceleration Time (s): 14/170
  13. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  14. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  15. Senator Plastic Paint Roller Tray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    Senator Plastic Paint Roller Tray
    atribut:
    • Size: 180mm/7inch
  16. TRUSCO Paint Tray
    52%
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Paint Tray
    Deskripsi:
    Use:Water based and oil based paint, adhesive, and varnish separation.
    atribut:
    • Purpose of Use: Substitution of water-based, oil-based paint, varnish, adhesive and the like.
Daftar Harga bearing 32211 Terbaru October 2026
NSK Tapered Roller Bearing 32211 Single Row (Laher Tirus)Rp519.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack of UNC Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp54.900
monotaro.id Hex Bolt Small Pack UNC Half Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp16.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread UNC (Baut Mur Hexagonal)Rp8.900
Tiger Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)Rp18.900
monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)Rp13.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaRp4.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp43.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp11.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)